Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Laser croix CLL-11

Laser croix CLL-11
LASER CROSSLINE CLL11
MASTER

Art. N° 5709300020

-,--

Laser croix CLL-11

Art. N° 5709300020

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Laser croix à nivellement automatique avec une très bonne visibilité des lignes

Excellente visibilité des lignes laser


Grandes ouvertures de sortie pour le laser



Enorme gain de temps


Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes



Fonctionnement à un seul bouton


Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton



Peut être utilisé sur de longues distances


Les impulsions des lignes laser peuvent être activées en appuyant simplement sur un bouton ; avec le laser à lignes perpendiculaires et la cellule de détection (LRU-13), il est possible d'effectuer des opérations de nivellement en extérieur, même sur de longues distances



Contrôle du niveau


Si la plage de nivellement automatique est hors tolérance, les lignes laser se mettent à clignoter ; les erreurs de nivellement sont donc évitées



Montage flexible


  • Le laser peut être fixé au mur, monté sur le trépied ou tout simplement placé sur le sol à l'aide du support universel

  • Un système puissant d'aimants maintient fermement le laser sur les surfaces en acier
Indication

Piles non incluses.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Catégorie de laser

2

Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur)

2 mm/10 m

Plage d'auto-nivellement (+ / -)

4 Degré

Portée sans récepteur

15 m

Portée avec récepteur

50 m

Température d'utilisation mini

-10 °C

Température d'utilisation maxi

40 °C

Longueur

115 mm

Largeur

76 mm

Hauteur

108 mm

Classe de protection IP

IP 54

Laser croix CLL-11 comprenant :

1 x
Montage universel

SUPPORT LASERS CLL-11/PLL-11/CLG-15

Description : Pour lasers à lignes croisées
Quantité : 1 x
1 x
Sacoche de transport en plastique

SACOCHE LASERS CLL-11/PLL-11/CLG-15

Description : Pour lasers à lignes croisées