Laser multiligne rouge MLLR-18
Laser multiligne MLLR-18
LASER MULTILIGNE ROUGE MLLR-18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Séparation et réflexion innovantes du point de laser sur une ligne à 360°, offrant une longue durée de vie et une excellente précision
- Pas de déplacement complexe du laser : toutes les lignes de référence sont visibles par une pression sur un bouton
- Utilisation en intérieur avec des lignes clairement visibles
- Portée élevée en extérieur grâce à la cellule de détection
- Nivellement électronique précis
- Avec fonction d'inclinaison manuelle
- Avec aplomb au sol et au plafond
- Peut être utilisé avec la cellule de détection universelle LRU-22
- Facile à utiliser, alignement rapide
- Contenu de la livraison : laser multiligne MLLR-18, batterie lithium-ion, chargeur lithium-ion, cible réflectrice rouge, lunettes rouges, mallette de transport, notice d'utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les travaux de nivellement en intérieur et les petits travaux d'extérieur ; installation de cloisons sèches, pose de portes, de cuisines, d'étagères, d'armoires, d'escaliers, de lampes, etc., plafonds suspendus, utilisation pour les installations électriques, report des hauteurs et des axes, installation de planches de coffrage ; fonctionne avec la cellule de réception universelle LRU-22
Classe de laser | 2M |
Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur) | 1 mm/10 m |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 4 Degré |
Portée sans récepteur | 20 m |
Portée avec récepteur | 80 m |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 45 °C |
Longueur | 215 mm |
Largeur | 155 mm |
Hauteur | 156 mm |
Indice de protection IP | IP 55 |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!