Laser rotatif automatique H + V rouge RL 5-14
LASER ROTATIF AUTO. H + V ROUGE RL 5-14
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables
Conforme à la norme ISO 17123-6
Enorme gain de temps
Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes
Télécommande pour le contrôle des lignes laser
Les erreurs de nivellement sont évitées
Empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le support
Protection complète contre les particules et l'eau
Type de protection IP 67
Batterie Li-Ion inclus
Recharge directement sur le laser
- Report des niveaux
- Alignement horizontal et vertical
- Report des angles droits
- Report des points d'aplomb à partir du sol
- Contrôle des opérations d'excavation de fondations
- Nivellement des planches de coffrage
- Alignement de coffrage
- Plafonds suspendus
- Positionnement de cloisons
Classe de laser | 2 |
Distance de couverture | 600 m |
Précision de mesure (par longueur) | 0.75 mm/10 m |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 6 Degré |
Indice de protection IP | IP 67 |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Température de stockage min./max. | -20 à 70 °C |
Température d'application min. | -20 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température d'application max. | 50 °C |
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL5-14 comprenant :
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!