Laser rotatif automatique horizontal rouge RL2-14
Laser rotatif automatique H rouge RL 2-14
LASER ROTATIF AUTO. H ROUGE RL 2-14
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables
Conforme à la norme ISO 17123-6
Gain de temps
Nivellement automatique en quelques secondes
Empêche les erreurs de nivellement
Le contrôle automatique du nivellement empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
Protection complète contre les particules et l'eau
Indice de protection IP67
Piles non fournies dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
- Report des niveaux
- Alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
- Contrôle des opérations de fondations
- Plafonds suspendus
Classe de laser | 2 |
Distance de couverture | 400 m |
Précision de mesure (par longueur) | 1 mm/10 m |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 5 Degré |
Indice de protection IP | IP 67 |
Type de pile/batterie | Base |
Nombre de batteries | 4 PCS |
Température de stockage min./max. | -20 à 70 °C |
Température d'application min. | -10 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température d'application max. | 50 °C |
Période d'application max. | 60 h |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!