Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cabochon pour Volvo FM et FL

Cabochon de feu pour Volvo FM et FL
CABOCHON G OU D TYPE LC9

Art. N° 081246 902
EAN 4047376200760

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour Volvo FM, FL
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Montage

Gauche
Droite

Fonctions

Catadioptre

Numéro de comparaison

7420802418, 20802418

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lampe de feu stop et clignotant extra-robuste Longlife Pour utilisation dans les véhicules utilitaires lourds

STOP 1FHEAVY DUTY 24V 21W P21W

FIRSTEC
x 10 pcs
Lampe de feu stop et de clignotant H21W

AMPOULE-CLIGNOTANT-JAUNE-BAU15S-24V-21W

FIRSTEC
Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
Connecteur compact pour réparation, 7 broches

KIT CONNECTEUR AMP

Pour feux arrière
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques