Lève plaque de plâtre - Lev'Plak
Lève plaque de plâtre Lev'Plak
LEV PLAK
Art. N°
071567 600
EAN 4050641569363
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lève plaque de plâtre
Tête tournante et indexable à rallonge intégrée
- S’adapte parfaitement au plafond et rampant
- Hauteur de travail de 3,50 m à 4 m réglable tous les 10 cm
- Appareil compact grâce aux bras repliables
- 8 patins antidérapants avec butées rétractables pour un maintien parfait de la plaque
Mât
- Double câble acier pour un travail à une main
- Système de sécurité antichute
- Treuil optimisé pour un transport sur l’épaule
- Roulettes désaxées pour un maintien du mât à la verticale et un transport facilité
Pieds
- Déploiement simple et rapide
- Passage des portes 0,73 m sans repliage des pieds (sans la planche porte-outils)
- Roues antimarques dont 2 avec freins
- Fixation sûre du plateau porte-outils
Conforme à la directive : 2006/42/CE
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pose de plafonds, rampants
Capacité de serrage min./max. | 82-306 cm |
Poids de charge max. | 75 kg |
Hauteur | 350 cm |