Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Levier démonte-pneu tourisme

Levier démonte-pneus TOURISME
LEVIER DEMONTE PNEU TOURISME

Art. N° 0695326813

-,--

Levier démonte-pneu tourisme

Art. N° 0695326813

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

En acier manganèse silicium, présentation brute.
  • Extrêmement maniable et facile d'utilisation.

Longueur

380 mm

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Levier démonte-pneu agricole et poids lourds

LEVIER DEMONTE PNEU AGRICOLE - PL 755MM

En acier manganèse silicium, présentation brute.
x 1 pcs
Levier démonte-pneu moto

LEVIER DEMONTE PNEU MOTO

En acier manganèse silicium, présentation brute.
x 1 pcs
Levier démonte-pneu agricole et poids lourds

LEVIER DEM. PNEU AGRICOLE - PL 530MM

En acier manganèse silicium, présentation brute.
x 1 pcs
Levier démonte-pneu agricole et poids lourds

LEVIER DEM. PNEU AGRICOLE - PL 790MM

En acier manganèse silicium, présentation brute.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques