Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur
Levier télescopique à tête en bec pour véhicule
LEVIER TELESC. BEC ORIENT. LG 465 MM
Art. N°
1952001504
EAN 4062856195503
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Levier métallique à réglage flexible pour une transmission de puissance maximale dans les espaces restreints dans le secteur automobile.
- La tête du levier peut pivoter à 180° et est solidement bloquée à l'aide d'un mécanisme de pression au niveau de la tête.
- La longueur du levier peut être réglée par incréments de 10 mm à l'aide d'un bouton-poussoir.
- Le mors pointu permet une utilisation optimale même dans les espaces de travail réduits.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 465 mm |
Poids du produit (par pièce) | 800 g |