Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro

Booster de démarrage Pro Li-ion 12 V
LIIONBOOSTER PRO 12V

Art. N° 0772070000
EAN 4056807111483

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Booster de démarrage puissant et professionnel. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V.

Qualité, performances et conception compacte


  • Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.

  • Excellentes performances grâce à la batterie Li-ion haute qualité.

  • Format compact, pratique et facile à utiliser.


Facile à utiliser et multifonctionnel


  • Très simple à utiliser : connectez, allumez, démarrez.

  • Affichage LED permettant de contrôler l'état de charge de la batterie interne.

  • Peut être chargé par USB via une prise secteur ou une prise allume-cigare.

  • Utilisable comme chargeur portatif grâce à la sortie USB

  • Lampe LED 7 modes


Sûr et fiable


  • Protégé contre les inversions de polarité, les étincelles, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.

  • Conforme à toutes les normes en vigueur


Contenu de la livraison


Booster de démarrage, câble avec pinces, chargeur pour prise, chargeur pour allume-cigare, câble USB, étui, manuel d'utilisation.

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12 V.

Mode d'emploi

1. Se reporter aux spécifications du fabricant pour déterminer la tension de bord du véhicule.


2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact


3. Connecter l'unité de démarrage assisté lorsqu'elle est désactivée. D'abord connecter la borne plus rouge à la batterie + puis la borne moins noire à la masse du véhicule


4. Allumer l'unité de démarrage assisté et démarrer le véhicule


5. Eteindre l'unité de démarrage assisté, puis d'abord retirer la borne moins puis la borne plus


6. Recharger le booster pendant au moins 12 heures

Type de pile/batterie

Li-lon

Tension de sortie

12 V/DC

Courant nominal

600 A

Intensité max.

2000 A

Capacité de la batterie

5000 mAh

Section de câble

13.3 mm²

Hauteur

64 mm

Largeur

252 mm

Profondeur

132 mm

Poids du produit (par pièce)

1456 g