Lime triangulaire
Lime d'atelier type C
LIME D'ATELIER, MOULE C, 2 LIMES, 200MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
- Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage chronophage.
- Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.
- Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une longue durée de vie.
- Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime dans le manche.
Taille 1 - large ; taille 2 - moyenne ; taille 3 - fine
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de lime (L) | 200 mm |
Largeur (B) | 14 mm |
Rugosité | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!