Lingettes désinfectantes
Lingettes désinfectantes de surface
LINGETTES DESINFECT. XXL SEAU 800PC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ne pas jeter dans les toilettes. Ne pas utiliser pour le nettoyage domestique. Il est déconseillé de stocker le produit à une température supérieure à 25 °C.
Prendre un chiffon et frotter la surface à désinfecter jusqu'à ce qu'elle soit visiblement humide. Laisser sécher à l'air libre et jeter le chiffon dans une poubelle. Laisser le produit agir pendant 5 minutes minimum.
Nombre de lingettes | 800 PCS |
Densité | 0,8 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Densité/conditions | 0,8 g/cm³ / à 20°C |
pH | 9,6 |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Valeur de pH/conditions | 9,6 / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Base chimique | Chlorure de benzalkonium |
Couleur | Blanc |
Poids net | 5,9 kg |