Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lingettes imprégnées industrielles

Chiffon de nettoyage universel
LINGETTES NETTOYANTES-UNI-90PCES

Art. N° 089090090
EAN 4053479307008

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces sans utiliser d'eau, de savon ni de brosse. Certifié NSF.
  • Idéal pour une utilisation mobile quotidienne

  • Elimine délicatement et en profondeur les salissures les plus tenaces tels que les huiles, les graisses, les colles, les peintures, le goudron et les lubrifiants

  • Pour nettoyer les outils, les surfaces et les mains avec un seul produit

  • Nettoie les mains et laisse un parfum agréable

  • Gain d'argent car le nettoyant peut être rincé du chiffon avec de l'eau
Indication

Ne convient pas aux surfaces très brillantes telles que les peintures automobiles et les plastiques transparents, par exemple les visières, les panneaux en plexiglas.

Certifié NSF : Programme de composés non alimentaires répertoriés C1 (150555).

"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Extraire le chiffon humide du conteneur refermable et nettoyer la saleté en frottant délicatement la surface concernée.

Odeur/parfum

Orange

Durée de stockage après production

30 Mois

Nombre de lingettes

90 PCS

Largeur x longueur

27 cm x 32 cm

Type de récipient

Seau

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour chiffons de nettoyage universels

DEVIDOIR VEH SUPPORT TISSU UTH1

Pour un montage sur l'équipement intérieur du véhicule
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
Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 4
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.