Liquide de refroidissement Si-OAT -37°C
Liquide de refroidissement, organique Si-OAT
LIQUIDE REFROIDISSEMENT SIOAT -37°C 20L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contient du silicate sur une base OAT (Organic Acid Technology)
Permet de mieux protéger les alliages légers et aluminium, présents dans les véhicules EURO 6 (depuis 2015)
Répond aux exigences des constructeurs VL et PL
Contient des inhibiteurs de corrosion spécifiques
- Améliore l'efficacité et la longévité du système de refroidissement
- Protection anticorrosion 2.5 fois supérieure par rapport aux liquides organiques de génération précédente
Concentration de liquide antigel et anticorrosion à 50% volume
- Protection contre le gel jusqu'à -37°C
Protection contre la surchauffe jusqu'à +123°C
Non corrosif pour les joints et les durites
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 22 kg |
Densité/conditions | 1,07 g/cm³ / à 20°C |
Poids net | 21,4 kg |
Couleur | Magenta |
Base chimique | Ethylène glycol |
Contenu | 20 L |
Point de congélation | -37 °C |
pH | 8,5 |