Lisse pour potelet pour protection temporaire de toit.
Colonne pour console pour échafaudage
WE LISSE
Art. N°
0962980429
EAN 4050641645340
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lisse pour potelet bloqueur
Acier galvanisé
Article ni repris, ni échangé.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLes gardes-corps temporaires sont destinés à sécuriser les travaux ou interventions sur toits terrasses non équipés de garde-corps permanent.
Ces garde-corps ne doivent en aucun cas servir de support pour fixer des ojets (tels que néions, antenne, parabole, etc...) ou des personnes.
Ces garde-corps ne doivent en aucun cas servir de support pour fixer des ojets (tels que néions, antenne, parabole, etc...) ou des personnes.
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 4,870 kg |
Longueur | 3300 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!