Serre-joints de maçon
Serre-joint rapide pour macon
SERRE-JT MACON S175 L100/80 LOT 5P
Art. N°
071567 991
EAN 4061975230591
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Puissance de serrage élevée et instantanée
- Valet coulissant amovible
- Large surface des patins de serrage
- Serrage par frappe, déblocage aisé
- Largeur du rail : 30 mm
- Epaisseur du rail : 8 mm
- Longueur totale de 1000 mm
Livré par 5
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de serrage interne min./max. | 0-175 mm |
Saillie (L2) | 800 mm |
Épaisseur de profilé | 8 mm |