LOT FLEX RUNNING + SNEAKERS 50 ANS

Caractéristique principale :

Une paire de chaussures Flex Running achetée, une paire de sneakers offerte

Normes et agréments :

Flex Running :
EN ISO 20345
Catégorie S3 SRC.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Taille   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
36 5988 593 036
  par Condit.
1
-,--  
37 5988 593 037
  par Condit.
1
-,--  
38 5988 593 038
  par Condit.
1
-,--  
39 5988 593 039
  par Condit.
1
-,--  
40 5988 593 040
  par Condit.
1
-,--  
41 5988 593 041
  par Condit.
1
-,--  
42 5988 593 042
  par Condit.
1
-,--  
43 5988 593 043
  par Condit.
1
-,--  
44 5988 593 044
  par Condit.
1
-,--  
45 5988 593 045
  par Condit.
1
-,--  
46 5988 593 046
  par Condit.
1
-,--  
47 5988 593 047
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ FLEX RUNNING :

Tige en cuir nubuck pleine fleur hydrofuge
Doublure intérieure respirante, recouvrant intégralement l’intérieure de la chaussure
Coque en acier perforée pour plus de légèreté
Semelle antiperforation multi couche haute tenacité
Semelle de propreté amovible anti transpirante, traitée au charbon actif pour neutraliser les odeurs
Semelle intermédiaire injectée PU avec inserts pour offrir un amorti exceptionnel
Semelle extérieure Vibram® nouvelle génération antitorsion, permet un confort de marche et une adhérence, sur tout type de terrain, quelques soient les conditions
Semelle aux normes SRC : excellente résistance aux glissements
Protection de l'embout PU
Système de maintien Block-Up System® sur la tige: issu du savoir-faire dans le domaine de la randonnée, permet de caler le pied à l'arrière de la chaussure. Initialement prévu pour la descente en montagne, il permet d'éviter que les orteils heurtent la coquille en cas de chocs
Inserts réfléchissants coté intérieur et extérieur.

Poids (pointure 42) : 615g

SNEAKERS WÜRTH 50 ANS OFFERTE :

Fabriquée autour de votre pied !
Légères, flexibles et confortables.

Maintien tout en légerté
Empeigne en textile alvéolé quasiment sans couture : enveloppe le pied comme une seconde peau pour un maintien exceptionnel tout en légèrté

Respirante et ultra flexible
- Doublure 100% polyamide : hautement résistante à l'abrasion et anti-transpirante, absorbe la sueur en gardant le pied au sec.
- Semelle intermédiaire respirante, traitée Sanitized®
- Semelle exterieure légère en PU Ergo-Flex : forme ergonomique ultra flexible

Poids (pointure 42) : 310 g

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top