Lubrifiant AL 900
Pâte aluminium AL 900
PÂTE ALU 900 - 400 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisable et efficace en couches minces.
Excellente filmabilité en dynamique.
Permet un traitement de surface en statique à vie.
Produit garanti sans sel métallique, sans métalloïdes, sans nitrite.
Lubrifiant et anticorrosion à haute température.
Efficace, en statique et en présence de phénomènes vibratoires.
Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de récipient | Aérosol |
Contenu | 400 ml |
Poids net | 425 g |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 900 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Couleur | Aluminium pur |
Densité | 990 kg/m³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Huile |
Viscosité de base d'huile cinématique | 140 mm²/s |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Sans acide | Oui |