Lubrifiant HHS® 2000
Lubrifiant HHS 2000
BOMBE-HHS-2000--LUBRIFIANT-150ML
HHS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Elimine les grincements et les crissements, offre d'excellentes performances d'écoulement et de pénétration et assure une bonne protection anticorrosion.
- Lubrifiant hautement adhésif qui n'est pas projeté lors de l'application sur des pièces pivotantes ou en rotation
- Compatible avec les joints toriques/joints et les plastiques. Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes.
- Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
- Exempt de silicone, de résine et d'acides
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Huile semi-synthétique extrêmement résistante à la pression pour une lubrification universelle et pour des charges à haute pression.
Pour une lubrification universelle et de pièces soumises à des pressions élevées, par ex. timoneries de transmission, d'accélération et d'embrayage, câbles Bowden, tétons, articulations, charnières, leviers d'inversion, serrures, tiges d'entraînement, glissières, chaînes, roues dentées, pignons, etc.
Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas.
Base chimique | Hydrocarbure |
Base d'huile | Huile minérale synthétique |
Couleur | Jaunâtre |
Odeur/parfum | Huile |
Densité | 0,742 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Température d'utilisation min. | -25 °C |
Température d'utilisation max. | 180 °C |
Résistance thermique max. | 200 °C |
Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif | 300 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 1500 cSt |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Résistance à | Eau salée |
Contenu | 150 ml |
Type de récipient | Flacon |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!