Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant HHS® 2000

Lubrifiant, HHS 2000
HHS 2000 600 ML
HHS2000

Art. N° 5988000364

-,--

Lubrifiant HHS® 2000

Art. N° 5988000364

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux pressions élevées

Résistance élevée à la pression


Film lubrifiant extrêmement résistant au déchirement avec excellent amortissement des bruits et des vibrations



Bonnes propriétés de dispersion


  • Excellente lubrification même dans les petits interstices

  • Protection fiable contre la corrosion


Adhésif


Le lubrifiant a une très bonne résistance à la force centrifuge sur les pièces rotatives



Bonne compatibilité avec les matériaux


Compatible avec les joints toriques et les joints en X, ainsi qu'avec les plastiques. Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes.



Résistant aux projections d'eau, à l'eau salée, aux acides et aux alcalins faibles



Sans silicone, sans résine et sans acide

Indication

Résiste aux pressions élevées


Le film lubrifiant HHS 2000 reste actif à long terme et ne s'enlève pas malgré les pressions élevées et les mouvements de cisaillement. Forme un film lubrifiant efficace entre les organes mécaniques, assurant ainsi une protection optimale contre l'usure lorsque les pièces sont soumises à des pressions élevées. Cela n'est possible que pour les points de lubrification exempts de saletés. C'est pourquoi il est recommandé de nettoyer soigneusement au préalable les points de lubrification avec le produit HHS Clean, réf. 089310610, avant application.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour une lubrification universelle et de pièces soumises à des pressions élevées, p. ex. tringleries de transmission, d'accélération et d'embrayage, câbles, goupilles, articulations, charnières, leviers d'inversion, serrures, tiges d'entraînement, glissières, roues de chaîne, roues dentées et pignons

Mode d'emploi

Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, retourner l'aérosol et vider la buse de pulvérisation.

Base chimique

Hydrocarbure

Base d'huile

Huile minérale synthétique

Couleur

Jaunâtre

Odeur/parfum

Huile

Densité

0,66 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Température d'utilisation mini

-25 °C

Température d'utilisation maxi

180 °C

Résistance thermique à court terme max.

200 °C

Point d'éclair de l'ingrédient actif

300 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

1500 cSt

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Résistance à

Eau salée
Bases faibles
Acides faibles
Projections d'eau

Contenu

600 ml

Type de contenant

Flacon

Durée de stockage après production

24 mois

Lubrifiant HHS® 2000 comprenant :

0 x
Lubrifiant HHS® 2000

BOMBE-HHS-2000--LUBRIFIANT-500ML

Description : Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux pressions élevées
Quantité : 0 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques