Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/y33Fm1mwRiU

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML - 3

Lubrifiant HHS® 2000

Lubrifiant HHS 2000
HHS 2000 COBRA 500 ML
HHS

Art. N° 0893106888
EAN 4058794711622

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions
  • Elimine les grincements et les crissements, offre d'excellentes performances d'écoulement et de pénétration et assure une bonne protection anticorrosion.

  • Lubrifiant hautement adhésif qui n'est pas projeté lors de l'application sur des pièces pivotantes ou en rotation

  • Compatible avec les joints toriques/joints et les plastiques. Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes.

  • Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases

  • Exempt de silicone, de résine et d'acides
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Huile semi-synthétique extrêmement résistante à la pression pour une lubrification universelle et pour des charges à haute pression.


Pour une lubrification universelle et de pièces soumises à des pressions élevées, par ex. timoneries de transmission, d'accélération et d'embrayage, câbles Bowden, tétons, articulations, charnières, leviers d'inversion, serrures, tiges d'entraînement, glissières, chaînes, roues dentées, pignons, etc.

Mode d'emploi

Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas.

Base chimique

Hydrocarbure

Base d'huile

Huile minérale synthétique

Couleur

Jaunâtre

Odeur/parfum

Huile

Densité

0,66 g/cm³

Température d'utilisation min.

-25 °C

Température d'utilisation max.

180 °C

Résistance thermique max.

200 °C

Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif

300 °C

Point d'éclair min.

300 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

1500 cSt

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans AOX

Oui

Résistance à

Eau salée
Bases faibles
Acides faibles

Point de versement

300 °C

Contenu

500 ml

Type de récipient

Pulvérisateur

Durée de stockage après production

24 Mois

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour lubrifiant HHS® Clean

NETTOYANT-GRAISSE-(HHS-CLEAN)-500ML

HHS
Nettoyant haute efficacité + agent d'adhérence (primaire) spécialement adapté aux produits HHS

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques