Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant HHS industries alimentaires

Lubrifiant adhésif alimentaire, HHS
LEVENSMIDDELEN HHS - 500ML

Art. N° 08931076

-,--

Lubrifiant HHS industries alimentaires

Art. N° 08931076

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Lubrifiant synthétique très adhérent offrant de bonnes propriétés de dispersion

Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés


Enregistré NSF H1. Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.



Excellentes propriétés de pénétration


  • Pour la lubrification des zones difficiles d'accès

  • Pénètre dans les espaces les plus étroits


Bonnes propriétés adhésives


  • Large gamme d'application, p. ex. sur les points de graissage verticaux

  • Résistance centrifuge sur les pièces rotatives


Garantit une protection longue durée contre la corrosion et la corrosion de métaux non ferreux



Etanche



Sans résine et sans acide



Sans silicone et sans AOX

Indication

Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. En cas d'utilisation comme film anticorrosion pour les surfaces de contact alimentaires, éliminer toute trace de lubrifiant avant de redémarrer l'appareil.

Enregistré NSF H1-(n° : 140816), satisfait aux exigences de H1, 1998.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Convient à la lubrification universelle sous haute pression, par ex. pour les chaînes, racks, joints, leviers, roulements, points coulissants, câbles, embouts ouverts et charnières.

Mode d'emploi

Bien secouer le bidon avant utilisation. Nettoyer soigneusement le point de lubrification puis appliquer le produit là il faut.

Base chimique

Huile synthétique avec combinaison d'additifs multifonction

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité

0,8 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Température d'utilisation mini

-25 °C

Température d'utilisation maxi

180 °C

Point d'éclair mini

200 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

1251 mm²/s

Conditions de viscosité de la base d'huile

après évaporation du solvant à 40°C

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Sans AOX

Oui

Résistance à

Eau

Contenu

500 ml

Type de contenant

Aérosol

Durée de stockage après production

24 mois

Gants individuels :

 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400
Gant de protection chimique Nit 400
Description :
Niveau de perméabilité: 6
Flockage intérieur en coton
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.