Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisse biodégradable

Lubrifiant BIO
LUBRIFIANT GRAISSE BIODEGRADABLE 300 ML

Art. N° 0893871530
EAN 4058794486933

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Graisse de haute technologie pour la lubrification non polluante en milieu naturel.
  • Biodégradable pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs

  • Dispose d'un rapport de test de biodégradabilité disponible sur e-shop Würth

  • Graisse en aérosol idéale pour les applications manuelles

  • Dispose de la buse double positions

  • Très forte stabilité au travail

  • Convient aux usages sévères et intenses

  • Bonne résistance à la force centrifuge

  • Très bonne adhérence sur les surfaces métalliques

  • Bonne résistance à l'eau

  • Protection anti usure et anticorrosion élevées

  • Faible odeur typique
Indication

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Graisse visqueuse pour une utilisation en milieux sensibles. Idéale pour les milieux agricoles, forestiers, maritimes, industriels, etc. Convient pour la lubrification des matériels d'entretiens forestiers, l'aménagement des espaces verts, l'entretien des voiries, etc. Sa viscosité favorise un graissage parfait des paliers intérieurs d'axes de turbines hydroélectriques, chaînes et engrenages de barrages et d'écluses, roulements et galets de tracteurs vinicoles, axes et essieux d'engins, graissage des pompes à eau, des vannes de stations d'épuration, engrenages nues de grues portuaires et de travaux publics, remontées mécaniques, systèmes de forages, etc.

Mode d'emploi

Pour une adhérence optimale, veiller à ce que l'organe métallique à graisser soit propre et exempt de graisse usagée et toute substance pouvant nuire au rendement de la graisse. Dégraisser au préalable à l'aide d'un dégraissant adapté. Agiter l'aérosol quelques instants avant l'utilisation. Pulvériser directement sur la pièce à lubrifier à une distance d'environ 20 cm. Dispose d'une buse double positions très efficace (position haute pour un jet précis, position basse pour un jet brouillard large). A l'aide d'un chiffon, enlever le surplus de graisse sur les surfaces périphériques.

Base chimique

Lithium

Base d'huile

Huile minérale synthétique

Couleur

Vert

Odeur/parfum

Typique du produit

Température d'utilisation min.

-25 °C

Température d'utilisation max.

145 °C

Résistance thermique max.

145 °C

Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif

160 °C

Point d'éclair min.

160 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

350 cSt

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Résistance à

Oxydation

Point de versement

160 °C

Contenu

300 ml

Type de récipient

Aérosol

Poids net

500 g

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques