Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant LMS Liquid Premium

Lubrifiant alimentaire LMS Liquid Premium
LUBRIFIANT LMS LIQUID PREMIUM-500ML

Art. N° 0893107006

-,--

Lubrifiant LMS Liquid Premium

Art. N° 0893107006

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Lubrifiant spécial hautement adhésif avec PTFE pour les locaux où des aliments sont transformés ou stockés. NSF H1.

Certification NSF H1


Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.



Excellentes propriétés de pénétration et effet lubrifiant optimal


Réduit l'usure et le frottement



Stable en cas de pressions et de charges élevées


  • Extrêmement résistant à la chaleur

  • Excellentes performances à des températures comprises entre -40 °C et +200 °C (brièvement jusqu'à 250 °C)


Garantit une excellente protection des matériaux


  • Résiste à l'oxydation et à la corrosion, ainsi qu'à l'eau froide et à l'eau chaude

  • Extrêmement résistant


Sans solvant


Inodore et insipide

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Pour la lubrification des engrenages, roues dentées, articulations, goupilles, charnières, roulements, mécanismes ouverts, boulons, etc.

  • Adapté aux industries alimentaires, pharmaceutiques, de l'impression et du papier.
Mode d'emploi

Tout d'abord, nettoyer soigneusement la zone à traiter, puis pulvériser le lubrifiant à une distance de 20 cm. Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire.

Base chimique

Mélange d'huile minérale de synthèse

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Huile

Densité

0,85 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Température d'utilisation mini

-40 °C

Température d'utilisation maxi

200 °C

Résistance thermique à court terme max.

250 °C

Point d'éclair mini

250 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

294 cSt

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Contenu

500 ml

Poids net

500 g

Type de contenant

Aérosol

Durée de stockage après production

24 Mois