Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

Huile d'entretien multifonction Cobra
MULTI 5 EN 1 COBRA 500 ML

Art. N° 5988000367

-,--

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

Art. N° 5988000367

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position

Lubrifie, nettoie et entretient


  • Lubrifie les verrous, les charnières, les bagues, les chaînes et les serrures de porte

  • Supprime les grincements et les crissements et restaure les propriétés de glissement des pièces grippées et bloquées

  • Nettoie et entretient les pièces en plastique et en métal telles que les panneaux et les boîtiers


Elimine la rouille et protège contre la corrosion


  • Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc.

  • Pénètre et disperse l'humidité dans les composants électriques et électroniques

  • Evite la corrosion des composants métalliques et électriques, raccords de câbles, relais, connecteurs, accouplements, etc.

  • Evite aux vérins de fermeture et aux verrous de geler


Sans résine, sans acide et sans silicone



N'attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les plastiques

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Antirouille


Propriétés capillaires exceptionnelles assurant une pénétration rapide de la rouille et de la corrosion



Lubrifiant


Excellentes propriétés lubrifiantes. Supprime les grincements et les crissements. Réduit le frottement et l'usure



Nettoyant


Bonnes performances de nettoyage garanties par l'infiltration des saletés et des résidus de graisse et d'huile



Protection anticorrosion


Propriétés adhésives optimales sur les métaux. Un film de protection mince et visqueux permet d'éliminer l'humidité, même sur les surfaces présentant des irrégularités microscopiques, et donc de les protéger efficacement contre la rouille et la corrosion



Spray pour contacts


Propriétés hydrofuges et excellente capacité de dispersion pour améliorer la conductivité électrique et éliminer les courants de fuite

Mode d'emploi

Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, renverser l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce qu'il soit vide.

Contenu

400 ml

Base chimique

Huile minérale

Couleur

Jaune clair transparent

Temps de manipulation boîte mini/maxi

-10 à 40 °C

Température d'utilisation mini/maxi

-30 to 130 °C

Durée de stockage après production

24 mois

Temps de manipulation boîte mini

-10 °C

Type de tête de pulvérisation

Tête de pulvérisation bidirectionnelle

Temps de manipulation boîte maxi

40 °C

Température d'utilisation mini

-30 °C

Température d'utilisation maxi

130 °C

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Sans AOX

Oui

Sans huile blanche/sans huile minérale

Oui

Viscosité de base d'huile cinématique

30 cSt

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Type de contenant

Aérosol

Poids net

255 g

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques