Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant/nettoyant pour les réparations sans chambre à air

Graisse réparation pneus bouchon de voiture/camion
LUBRIFIANT/NETTOYANT/TRESSE TUBELESS

Art. N° 0879112085
EAN 4058794522716

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lubrifie et nettoie avant l'insertion de la mèche
A utiliser avant d'insérer les mèches lors de la réparation d'un pneu crevé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

50 g

Température d'utilisation min./max.

-5 jusqu'à 40 °C

Couleur

Blanc

Charge de soudage VKA

0 N

Densité

1 g/cm³

Température d'utilisation min.

-5 °C

Température d'utilisation max.

40 °C

Résistance thermique à court terme max.

-5 °C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques