LED Tri-Proof
Luminaire LED IP 65 Tri-Proof
LUMI. LED 0,6M-IP65-22W-4000K-2300LM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longue durée de vie
- Intervalles de remplacement sensiblement plus longs que ceux des lampes classiques. Par conséquent, les coûts d'entretien et de remplacement sont nettement plus bas.
Aucun préchauffage nécessaire
- Luminosité maximale immédiatement après l'allumage.
Type de protection IP 65
Indice de résistance aux chocs IK 10
Pas d'interrupteur sur la lampe
Température de fonctionnement : -15°C à +50°C
SDCM : ≤6
Heure de début : < 0,5s
Facteur de puissance : > 0,95
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les entrepôts, les garages, les installations de production et pour de nombreux autres endroits.
Type d'éclairage | SMD |
Tension nominale | 230 V/CA |
Matière du boîtier | Aluminium/plastique |
Puissance | 22 W |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Longueur | 625 mm |
Largeur | 78 mm |
Hauteur | 85 mm |
Type de connexion | Barrette de connexion |
Longueur de câble | 1,5 m |
Indice de protection IP | IP 65 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 50000 h |
Flux lumineux | 2850 lm |