Lunettes de protection CEPHEUS®
Lunettes de protection CEPHEUS
LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE
CEPHEUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Support à insérer style sport pour un ajustement sans point de pression
- Champ de vision latéral dégagé
- Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
- Revêtement résistant aux rayures des deux côtés
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2-1,2 W 1 F |
Poids du produit (par pièce) | 34 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur extrêmement résistant aux rayures |