Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lunettes de protection Cetus®X-treme

Lunettes de protection Cetus X-treme
CETUS

Art. N° 0899102381
EAN 4056807478920

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Une protection maximale associée à une conception classique

Protection optimale des yeux


Le composant souple est directement relié au verre.



Technologie de traitement des verres de qualité supérieure


  • Champ de vision sans distorsion

  • Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent


Excellent niveau de confort et ajustement parfait


Pont de nez souple bimatière

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Gris

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

400nm

Norme EN

166
172

Résistance mécanique

F (45m/s)

Marquage de l'écran de protection

5-2,5 W 1 FTKN

Poids du produit (par pièce)

36 g

Panneau de protection du revêtement

Intérieur antibuée permanent
Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur