Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lunettes de protection Cetus®X-treme

Lunettes de protection Cetus X-treme
CETUS

Art. N° 0899102380
EAN 4056807478937

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Une protection maximale associée à une conception classique

Protection parfaite des yeux


Partie souple en contact direct avec les verres.



Technologie de verre spéciale avec revêtement de qualité supérieure


  • Vue sans distorsion

  • Surface résistante aux rayures et revêtement antibuée à l'intérieur

  • Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)


Confort extrême et ajustement parfait


Branches souples à deux composants

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Clair

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

400nm

Norme EN

166
170

Résistance mécanique

F (45m/s)

Marquage de l'écran de protection

2C-1,2 W 1 FTKN

Poids du produit (par pièce)

27 g

Panneau de protection du revêtement

Intérieur antibuée permanent
Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur