Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lustreuse PM 200-E

Lustreuse PM 200-E
LUSTREUSE-ELECTRIQUE-
MASTER

Art. N° 07024530

-,--

Lustreuse PM 200-E

Art. N° 07024530

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Puissante lustreuse avec coque compacte et pratique.

Pour surfaces peintes et métalliques


Avec les accessoires adéquats, la PM 200-E remplace une machine à brunir



Extrêmement maniable et léger


Force minimale requise en cas de travail sur des surfaces latérales



Polissage minutieux et ciblé


La double réduction de la transmission permet une très faible vitesse



Sécurité optimisée pour l'utilisateur


Démarrage en douceur et protection anti-redémarrage (en cas de coupure de courant)

Indication

Plateau de ponçage et patin de polissage non inclus

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1200 W

Puissance débitée

750 W

Régime de ralenti min./max.

900-2700 U/min (tr/min)

Diamètre max. de l'élément de polissage

200 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Longueur x largeur x hauteur

370 x 85 x 150 mm

Poids de la machine

2,5 kg

Longueur de câble

4 m

Lustreuse PM 200-E comprenant :

1 x
Capot

PROTECTION

Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

HANDGREEP SWS 125 POWER
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle

PLATEAU AGR/LUSTREUSE DIAM.125MM

Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc., avec une fixation auto-agrippante
x 1 pcs
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle

PLATEAU AGR/LUSTREUSE DIAM.150MM

Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc., avec une fixation auto-agrippante
x 1 pcs
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle

PLATEAU AGR LUSTREUSE DIAM.80MM

Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc., avec une fixation auto-agrippante
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé plate à fourches

CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 18X19MM

ZEBRA
Conception : Métrique