Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E

Référence 5707 500 0

Caractéristique principale :

Polissage et lustrage de surfaces métalliques planes, galbées, mastiquées ou peintes, de supports bois et des pierres.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E 5707 500 0
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Carter en alliage d'aluminium :
- machine légère, équilibrée et très maniable.
Plateau auto-agrippant et souple :
- changement simple et rapide de la mousse ou de la peau, et polissage aisée quelle que soit la forme du support.
Forme ergonomique et poignée étrier à l'avant :
- permet un appui fort sans glisser et sans fatigue.
Interrupteur long avec démarrage progressif, variateur et bouton de blocage :
- confort d'utilisation pour un travail propre, long et répétitif.
Variateur électronique de la vitesse :
- réglable sur 6 positions pour une qualité optimale de lustrage en fonction du type de surface.
Système de protection contre les surcharges :
- évite l'échauffement et l'endommagement du moteur, prolonge la durée de vie de la machine.
Système de protection anti-redémarrage :
- pas de mise en marche involontaire en cas de coupure intempestive de l'alimentation électrique.
Machine prête à l'emploi :
- livrée avec un plateau, une poignée de maintien, un capot de protection, et une clé six pans.

Note :
MASTER FLEET : C’est la location de machines électroportatives moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée de 24 ou 36 mois selon vos besoins, comprenant le service d’enlèvement, la réparation, le transport pendant toute la durée du contrat.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

EPM 160-E

Tension

230 V / 50 Hz

Classe de protection

II

Puissance absorbée

1010 W

Puissance débitée

590 W

Vitesse de rotation

160 à 480 tours/min.

Nombre d'oscillations

3200 à 9600 /min.

Amplitude de l'oscillation

8 mm

Diamètre du plateau maximal

140 mm

Diamètre de la mousse maximal

160 mm

Niveau de bruit (EN 60745)

79 dB(A)

Intensité de bruit (EN 60745)

90 dB(A)

Vibrations

4,9 m/s²

Longueur du câble

4 m

Dimensions (long. x ép. x haut.)

400 x 140 x 125 mm

Poids

2,7 kg

Contenu Art. N° Condit.
Plateau auto-aggripant Ø 140 mm 5807 500 030 1
Poignée étrier 5807 500 033 1
Vis pour poignée étrier 5807 500 034 2
Capot de protection des mains 5807 500 036 1
Jeu de 2 vis pour capot de protection des mains 5807 500 037 1
Clé six pans coudée 5 mm 5807 500 035 1
Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E - 1
Notice d'utilisation - 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top