Lyre souple gaz
Câble de connexion flexible pour le gaz
LYRE SOUPLE GAZ 70CM
Art. N°
0888970205
EAN 4056807869711
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lyre souple de raccordement pour gaz butane / propane
Destinée principalement à l'alimentation des installations domestiques
Lyre souple pour une plus grande facilité de raccordement
Existe en deux longueurs : 45 et 70 cm
Raccordement de sortie sur écrou non cranté en M20 x 150 (joint rouge)
Raccordement d'entrée sur écrou cranté (joint noir)
Lyre souple pour une plus grande facilité de raccordement
Existe en deux longueurs : 45 et 70 cm
Raccordement de sortie sur écrou non cranté en M20 x 150 (joint rouge)
Raccordement d'entrée sur écrou cranté (joint noir)
Conforme à la norme NF M88-768 (12/1980)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour les installations domestiques, les campings, les campings car...
Longueur | 700 mm |
Diamètre | 15 mm |
Filetage de raccordement | M20 x 1,5 |
Matière | Caoutchouc naturel |
Poids du produit (par pièce) | 0,246 kg |