Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Machine de pose de chants manuelle et électrique HKL50

Plaqueuse de chants électrique HKL 50
PLAQUEUSE DE CHANT PORTATIVE HKL 50

Art. N° 0702625

-,--

Machine de pose de chants manuelle et électrique HKL50

Art. N° 0702625

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Machine de pose de chants par fusion thermique pour l'application de chants de revêtement préencollés (résine de mélamine, PVC, bois)
  • Système de guidage réglable qui permet un maximum de précision durant le traitement

  • Permet l'encollage sur bords droits et courbes

  • Capacité de collage de bords lisses ou rugueux par réglage du système de guidage

  • Support de rouleau et système de coupe du bord intégrés

  • Température réglable

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

220 V/CA

Fréquence

50 Hz

Puissance nominale

1500 W

Flux d'air

400 L/min

Température de soufflerie min.

300 °C

Température de soufflerie max.

500 °C

Largeur d'arête min.

11 mm

Largeur d'arête max.

50 mm

Poids de la machine

2,7 kg

Poids du produit (par pièce)

2700 g

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques