Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Maille de tête simple pour élingue

Maille de tête simple pour élingue
MAILLE DE TÊTE SIMPLE Ø 13 - GD 100

Art. N° 0713940203
EAN 4050641885777

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Maille de tête simple pour la confection d'élingue en grade 100
  • Acier allié trempé et revenu de grade 100

  • Conçu avec un méplat pour être raccordé à un coupleur

  • Très résistant

  • Test d'épreuve individuel réalisé pour chaque produit

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °


La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C

Matière

Acier, spécialement trempé

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Charge admissible

2500 kN

Poids du produit (par pièce)

0,300 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques