Maille de tête simple pour élingue
Maille de tête simple pour élingue
MAILLE DE TÊTE SIMPLE Ø 17 - GD 100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier allié trempé et revenu de grade 100
- Conçu avec un méplat pour être raccordé à un coupleur
- Très résistant
- Test d'épreuve individuel réalisé pour chaque produit
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Fiches de données de sécurité(X)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Matière | Acier, spécialement trempé |
Diamètre intérieur (d1) | 17 mm |
Charge admissible | 4100 kN |
Poids du produit (par pièce) | 0,360 kg |