Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Maillet TP manche long

Maillet noir caoutchouc
MAILLET TP NOIR

Art. N° 071572 950

-,--

Maillet TP manche long

Art. N° 071572 950

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125mm
Manche en bois dur.
Emmanchement conique.
Poids 4 kg.
Caoutchouc standard
manche long (1,15 m)

Diamètre (Ø)

125 mm

Longueur de tête

12,5 cm

Longueur de manche

1,15 m

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques