Maillet tendre sans recul
Maillet tendre sans recul avec tête en nylon
MARTEAU, SANS RECUL, 40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Embouts de frappe en nylon
- Lors de la frappe, la grenaille d'acier augmente la force d'impact
- Aucune perte de force au recul
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 375 mm |
Poids du marteau | 700 g |
Diamètre d'insert de tête de marteau (Ø) | 40 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!