Maillon rapide en acier zingué
Maillon rapide à grande ouverture en acier zingué
MAILLON RAPIDE GRAND. OUV..AC ZI 3.5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier zingué.
- Pratique, sûr, efficace et simple, cet anneau universel est toujours prêt à servir.
- Grâce à son ouverture plus importante, ce maillon permet la fixation d'élingues en textile.
Fiches de données de sécurité(X)
Charge de Rupture = C.M.U. x 4.
Ces charges ne sont données qu'à titre indicatif selon les renseignements de nos fournisseurs et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité.
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de maillon (interne) (l1) | 39 mm |
Largeur de maillon (interne) (b1) | 10 mm |
Épaisseur (d1) | 3,5 mm |
Largeur de l'ouverture (b3) | 10 mm |
Charge admissible | 0.45 kN |
Poids du produit (par pièce) | 10 g |