Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Maillon rapide en acier zingué

Maillon rapide à grande ouverture en acier zingué
MAILLON RAPIDE OUV.NORM.AC ZI 12MM

Art. N° 08621012

-,--

Maillon rapide en acier zingué

Art. N° 08621012

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour réparer, raccorder, raccourcir, et fixer chaînes et accessoires.
  • En acier zingué.

  • Pratique, sûr, efficace et simple, cet anneau universel est toujours prêt à servir.

  • Grâce à son ouverture plus importante, ce maillon permet la fixation d'élingues en textile.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationUniversel pour le transport, le remorquage, les travaux publics, l'agricole, etc.
Mode d'emploiC.M.U signifie Charge Maximale d'Utilisation.
Charge de Rupture = C.M.U. x 4.
Ces charges ne sont données qu'à titre indicatif selon les renseignements de nos fournisseurs et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité.

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur de maillon (interne) (l1)

80,5 mm

Largeur de maillon (interne) (b1)

23,5 mm

Épaisseur (d1)

12 mm

Largeur de l'ouverture (b3)

15 mm

Charge admissible

7.5 kN

Poids du produit (par pièce)

240 g

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques