Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de réparation de pare-brise 25 pièces

Kit de réparation de pare-brise 25 pièces
MALLETTE DE REPARATION PARE-BRISE

Art. N° 08934580
EAN 4050641452344
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Kit complet avec étui

La réparation est certifiée pour une conduite en Allemagne



Pour pare-brise feuilletés


  • Permet de réparer les dommages sur le pare-brise dus à du gravier ou d'autres objets

  • Répare et réduit les fissures et les éclats sur le verre, afin d'en empêcher toute progression

  • Remplit la zone endommagée avec une résine époxy à longue durée d'action

  • Pour de meilleurs résultats, intervenir dès que le dommage est découvert, avant toute pénétration de saleté ou d'eau


Système professionnel


  • Facile à utiliser

  • La zone endommagée retrouve sa résistance d'origine, empêchant la progression des fissures

  • Le point endommagé devient presque invisible et ne se fragilise pas au fil du temps

  • Le pare-brise ne doit pas être retiré du véhicule


Kit complet


  • Le coffret contient des instructions d'utilisation complètes et une vidéo de démonstration sur CD-ROM

  • Contient tout le matériel nécessaire pour effectuer les travaux

  • Alimentation 230 V ou 12 V par la prise de type allume-cigares


Le kit comprend également :


  • Pointe de centrage 1 pc

  • Briquet à gaz 1 pc

  • Bille élastique 1 pc


Il n'est pas nécessaire de remplacer le pare-brise endommagé



Génère moins de déchets



Très pratique pour les pare-brise collés



La réparation est homologuée pour la conduite



Service à la clientèle supérieur : plus besoin de se rendre dans des centres de réparation spécialisés



Potentiel de revenus élevé

Indication

Les réparations peuvent être effectuées uniquement à l'extérieur dans le champ de vision direct du conducteur


La taille des impacts ne doit pas dépasser la taille d'une pièce de 2 euros, et le diamètre des cratères ne doit pas être supérieur à 5 mm


Les impacts doivent être situés à au moins 10 cm du bord du pare-brise


Seule la couche externe du pare-brise feuilleté peut être réparée, jamais l'intérieur


Les fissures ne doivent pas dépasser 5 cm et ne doivent pas être situées sur le bord du pare-brise

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCarrosserie automobile, véhicules industriels, concessionnaires, voitures d'occasion, restauration de camping-cars, camions, compagnies d'autobus, centres d'inspection de véhicules, etc.
Kit de réparation de pare-brise 25 pièces comprenant :
1 x
Pointe à tracer

POINTE À TRACER

Description : Pointeau à revêtement carbure avec clip de retenue
Quantité : 1 x
Lampe torche à LED ultra puissante, W2
1 x
Lampe torche à LED ultra puissante, W2

LAMPE TORCHE-W2-25LUMEN

Quantité : 1 x
1 x
Lampe UV avec minuteur 12 V

LAMPE-UV-AVEC-MINUTERIE

Description : Pour le système de réparation de pare-brise
Quantité : 1 x
1 x
Transformateur 230 V/12 V

TRANSFORMATEUR-REPAR-PARE-BRISE

Description : Transformateur 230 V/12 V pour kit de réparation de pare-brise
Quantité : 1 x
1 x
Câble avec prise allume cigare

CORDON PRISE ALLUME CIGARE

Description : Câble prolongateur 12 V, kit de réparation pare-brise
Quantité : 1 x
1 x
Miroir grossissant avec ventouse

MIROIR GROSSISSANT AVEC VENTOUSE

Description : Magnifying inspection mirror with suction cup
Quantité : 1 x
1 x
Porte-outil avec ventouse

PORTE INJECTEUR A VENTOUSE

Quantité : 1 x
2 x
Foret en carbure de tungstène

FRAISE-CARBURE-1,2MM-1EMB-2PIECES

Quantité : 2 x
1 x
Patin de polissage

ROUE DE POLISSAGE

Quantité : 1 x
1 x
Perceuse manuelle 12 V

MINI PERCEUSE 12V

Description : Perceuse manuelle pour kit de réparation de pare-brise
Quantité : 1 x
10 x
Racloir à lame avec porte-lame

BOITE DE 10 LAMES GRATTOIR

Quantité : 10 x
1 x
Pellicule de durcissement

PELLICULE DE DURCISSEMENT RLX DE 50M

Quantité : 1 x
3 x
Résine de réparation avec injecteur pour pare-brise

RESINE-REPARATION-PARE-BRISE

Quantité : 3 x
1 x
Résine époxy de ponçage fin pour pare-brise

RESINE-DE-FINITION-REPAR-PARE-BRISE

Quantité : 1 x
1 x
Pâte de polissage

CREME-DE-POLISSAGE-30ML

Description : Pâte abrasive pour polir un impact pare-brise à restaurer sur un pare-brise
Quantité : 1 x
Gel pour ventouses
1 x
Gel pour ventouses

GEL POUR VENTOUSE

Description : Gel pour une meilleure adhérence et utilisation de la ventouse
Quantité : 1 x