Mamelon double mâle égal cylindrique
Mamelon double cylindrique laiton mâle égal
MAMELON MALE EGAL 3/8 CYL LA NI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage cylindrique adaptable sur un raccord femelle cylindrique
- Six pans pour un maintien idéal lors du serrage
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d’eau industrielle, le vide, la vapeur
Raccord pneumatique (A) | G 3/8pouce filet |
Surplat (SW) | 19mm |
Longueur (L) | 23 mm |
Matière | Laiton |
Filetage de raccordement | 3/8 x 3/8 pouce |
Finition | Nickelé |