Mamelon double mâle égal conique en laiton
Mamelon double mâle égal conique
MAMELON MALE EGAL 1/4 CON LA NI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage conique adaptable aussi bien sur un raccord femelle cylindrique que conique
- Etanchéité réalisée sans joint
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d’eau industrielle, le vide, la vapeur
Raccord pneumatique (A) | R 1/4 pouce |
Surplat (SW) | 14mm |
Longueur (L) | 27 mm |
Matière | Laiton |
Filetage de raccordement | 1/4 x 1/4 pouce |
Finition | Nickelé |