Manchon Fendu
Manchon fendu
MANCHON EVACUATION 63/27
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manchon enduit d'adhésif : excellente protection contre la corrosion
- Possibilité d'enterrer la gaine
- Résistance aux intempéries et U.V
- Excellente protection contre la corrosion
- Pouvoir élevé d'étanchéisation
- Grande résistance mécanique
- Evite de couper ou d'enlever le tube à réparer
- Résiste aux sols acides, alcalins, ainsi qu'aux bactéries et moisissures du sol
- Excellente résistance aux agents chimiques,aux sels, acides, huiles, graisses et solvants
- Se ferme au moyen d'un rail souple en acier inoxydable : évite de couper ou d'enlever le tube à réparer
Résiste à une pression de service 5 Bars
- Pouvoir élevé d'étanchéisation
- Grande résistance mécanique
Fiches de données de sécurité(X)
Plomberie, chauffage, ventilation, évacuation, électricité
Diamètre | 63 mm |
Longueur | 250 mm |
Diamètre (rétracté) | 27 mm |
Taux de rétrécissement | 3:1 |
Matière | Plastique thermoplastique |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 73 g |