Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif
Manchon d'isolation ST fendu recouvrement adhésif
Manchon d'isolation ST recouv. ad. 13x15
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caoutchouc synthétique élastomère à cellules fermées
- Réduit considérablement les pertes calorifiques
- Forte résistance à la vapeur d'eau ≥ 10000µ
- Matériau très flexible pour une grande simplicité d'installation
- Auto-extinguible, ne propage pas le feu, ne goutte pas en cas de feu
Manchon fendu à recouvrement adhésif très puissant
- Assure une bonne adhérance entre les deux matières pour un minimum de perte calorifique
- Grande simplicité d'installation
Matière
- Isolant à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique élastomère hautement flexible (FEF : Flexible Elastomeric Foam)
Comportement au feu : Euroclasse BL - s3, d0
Conforme à la norme EN 14304:2009
Fiches de données de sécurité(X)
Prévention de la condensation et économie d'énergie pour les tuyauteries, dans les domaines du chauffage sanitaire, de la climatisation et du froid
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Couleur | Noir |
Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau | 13 x 15 mm |
Longueur du tuyau | 2 m |
Conductivité thermique λ | 0.031 W/(m·K) |
Classe du matériau de construction | B-s3, d0 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!