Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV
Kit de manchon raccord/joint gel, modèle WGM
MANCHON DE JONCT. A GEL WGM 6 - 16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantages de la technologie gel :
- aucun outil spécial (pince à sertir pour cosses, torche de brasage, etc.) requis
Permet de réduire les coûts
- Pas de durcissement, prêt à l'emploi
Gain de temps
- Aucune flamme n'est requise
- Aucune date d'expiration
Pas de durée limite de stockage
- Pas de mélange nécessaire
La barrette de connexion à 5 broches incluse dans le contenu de la livraison doit être utilisée.
WGM16 doit être utilisé uniquement avec des conducteurs rigides !
DIN EN 50393
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé dans des applications souterraines et de surface
Type de câble pour manchon de raccord | 3 - 5 x 6 - 16mm² |
Type de câble principal pour manchon de branche | 3 - 5 x 6mm² |
Type de câble de dérivation pour manchon de branche | 3-5 x 2,5mm² |
Longueur x largeur x hauteur | 200 x 75 x 37 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à 70 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Sans halogène | Oui |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 70 °C |