Manchon de raccordement pour tube IRL tulipé
Manchon de raccordement pour tube IRL tulipé
Manchon Ø16mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Non propagateur de la flamme
Conforme aux normes EN 50267-2-2 : absence d'halogène et EN 60529 (IP40)
Fiches de données de sécurité(X)
Température d'utilisation min./max. | -5 à 60 °C |
Indice de protection IP | IP 40 |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Sans halogène | Oui |