Manchon égal cylindrique air comprimé
Manchon égal cylindrique
MANCHON EGAL 1/8 CYL LA NI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Performances élevées en terme de pression et de température
- Compatible avec les fluides tels que l'eau, l'huile, l'air comprimé et les fluides courants utilisés en hydraulique et pneumatique, etc.
- Résistance mécanique
- Sans silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable dans le domaine de l'air comprimé pour les automatismes pneumatiques, les circuits d'eau industrielle, les gaz neutres, la vapeur et le vide.
Filetage de raccordement : mâle
Filetage de raccordement 2 : femelle
Raccord pneumatique (A) | G 1/8pouce |
Surplat (SW) | 14mm |
Longueur (L) | 15 mm |
Matière | Laiton |
Filetage de raccordement | 1/8 x 1/8 pouce |
Finition | Nickelé |