Manchon égale cylindrique Inox A4
Manchon égal cylindrique Inox A4
MANCHON EGAL CYLIN 1/8 A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Performances élevées en terme de pression et de température
- Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords
- Filetage femelle cylindrique
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -110°C à +300°C
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable en industrie agroalimentaire pour les aliments et les boissons, en chimie, pétrochimie et pharmaceutique, dans le domaine médical, l'imprimerie et le vide
Raccord pneumatique (A) | G 1/8pouce |
Surplat (SW) | 14mm |
Longueur (L) | 15 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Filetage de raccordement | 1/8 x 1/8 pouce |
Finition | Brut |