Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manchon égale cylindrique Inox A4

Manchon égal cylindrique Inox A4
MANCHON EGAL CYLIN 1/4 A4

Art. N° 557900514
EAN 4045989591831

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimé pour les machines de production industrielle
  • Performances élevées en terme de pression et de température

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • Filetage femelle cylindrique

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -110°C à +300°C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisable en industrie agroalimentaire pour les aliments et les boissons, en chimie, pétrochimie et pharmaceutique, dans le domaine médical, l'imprimerie et le vide

Raccord pneumatique (A)

G 1/4pouce

Surplat (SW)

17mm

Longueur (L)

22 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Filetage de raccordement

1/4 x 1/4 pouce

Finition

Brut

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques