Manchon microfibre haute densité 12 mm
Rouleau à peinture polyester
MANCHON MICROFIBRE HTE DENSITE 12 180 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Microfibre polyester tissé
- Répartition uniforme
- Bouts biseautés
- S'adapte sur monture clips de Ø8 mm
- Haut pouvoir absorbant
- Excellent pouvoir garnissant
- Pas de perte de fibres
- Pour peinture intérieure à viscosité moyenne, en phase aqueuse mates et satinées
- Permet le traitement des bois lasure et imprégnation
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 180 mm |
Longueur de la fibre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!